- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- たれ幕のおすすめ人気ランキング
たれ幕のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新620件の「たれ幕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つるしんぼう」、「横断幕」、「垂れ幕 無地」などの商品も取り扱っております。
シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
材質ポンジ仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き取付方式垂れ幕
雨にも強いターポリン製の懸垂幕です。
上下にパイプとヒモが付いていますのでそのままご使用いただけます。
使用しないときは、巻いて保管できます。
用途懸垂幕として取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様上下パイプとヒモ付き寸法(縦×横)(mm)1500×450
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
懸垂幕をワンタッチで着脱できます。工事管理用垂れ幕を掲示することが困難な場所に最適です。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。EA983BD-20Bを使用して2枚の懸垂幕を取り付けることができます。
引張強度に優れ、ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内外で使用される垂れ幕に適した商品です。
高発色の表現が可能です。
仕様●規格:1370mm×30m●基材:ポリエステル100%(防炎トロマット)●厚み:280μm●はさみ、カッター等によるカット対応●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-56
1本
¥57,980税込¥63,778
6日以内出荷
セーレンブッチャー 1067mm×10m
インテリア・ファッション店舗のディスプレイに適した商品です。
タテヨコに太さの異なる糸が使われている独特な表面感がブッチャー生地の魅力。
麻のような風合いは、和風店舗の垂れ幕に適しています。
仕様●規格:1067mm×10m●基材:ポリエステル100%(ブッチャー)●厚み:409(669)μm●ヒートカッターによるカット対応●開封後は、できるだけお早めにご使用ください。アズワン品番67-6082-68
1本
¥43,980税込¥48,378
6日以内出荷
ユニットたれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。
ターポリンは風雨にも強く、丈夫です。
上下にパイプ・ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)形状懸垂幕寸法(縦×横)(mm)1500×450取付方式垂れ幕
立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
つくし工房つるしっこ (裏側視認可能タイプ)
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.5寸法(mm)670×350タイプ裏面視認可
つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
取付方式吊り下げ材質帆布仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.4寸法(mm)620×370
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促文字内容営業中材質ターポリン(防炎)加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
材質SCボード仕様片面印刷、取付バンド3本付厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×900
ユニットたれ幕 推進しよう声かけ運動
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。トラスコ品番286-9476セット内容ヒモ付材質ターポリン質量(g)450取付方式穴4ヵ所縦(mm)1800横(mm)450表示内容推進しよう!声かけ運動ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
日本緑十字社垂れ幕
取付方式垂れ幕材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)仕様上下パイプ・ヒモ付寸法(mm)1500×450(上下パイプ除く)質量(g)440