- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- つえのおすすめ人気ランキング
つえのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新25,775件の「つえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用杖」、「リハビリ杖」、「ステッキ」などの商品も取り扱っております。
ナカバヤシスタンダードタイプ 折りたたみ式ステッキ
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.34シャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
ケイホスピアドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ質量(g)380パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部特殊加工ゴム材質(支柱)アルミ
ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。カフ部は机や椅子、壁に立てかけやすい形状です。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。
材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)質量(g/本)465適応身長(cm)145~185(目安)アズワン品番8-8576-21シャフト先端径(Φmm)約19
1個
非課税商品¥2,998税込¥2,998
翌々日出荷
オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル質量(g)約250/本長さ(cm)(約)95~125収納時寸法(cm)(約)64
1セット(2本)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.3色ブルーシャフト径(Φmm)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
1本
¥7,388税込¥8,127
5日以内出荷
クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。
長さ(mm)680~960材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR質量(g)395パイプ径(Φmm)22/19
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン色ブラウンサイズL質量(g)27タイプ紐無寸法(cm)10.2×3.7×2.2適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799税込¥879
当日出荷
幸和製作所折りたたみ式伸縮ステッキ EOP03
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82質量(g)300タイプ折りたたみパイプサイズピッチ2cm・6段パイプ径(Φmm)手元20、杖先17握り部木製材質(支柱)アルミ
地面との接触面積が増えることにより、より安定的に杖を使うことができます。
また杖も倒れず、自立することが可能なので、収納の時に便利です。
材質(本体)合成ゴム、(ワッシャー)スチール本体質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×105×57RoHS指令(10物質対応)対応
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。
接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。
使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。
持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。
自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。セット内容本体、収納袋、保証書材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890使用電池LR44電池×4個(別売)
プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)690~920材質(本体)アルミ、(グリップ)木製質量(g)380パイプ径(Φmm)22
ウェルファン夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ
全長(cm)64~90・約2.5cmピッチ質量(g)280パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部木製材質(支柱)アルミ