- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- のり 米のおすすめ人気ランキング
のり 米のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新133件の「のり 米」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水のり」、「文房具 のり」、「アイロン用のり」などの商品も取り扱っております。
ヤマトエコロジー商品シリーズ「ECOMMU」対応商品です。ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球にやさしい糊です。再資源材料100%の部品使用。しぼりだして、手で塗るタイプ!手作業の楽しさを思い出させてくれます。
質量(g)100材質主成分:でんぷん、容器:再生PE、キャップ:PEエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 209
1本(100g)
¥119税込¥131
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
¥159税込¥175
当日出荷
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。
ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。主な用途木材主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂粘度4200cpsオープンタイム(分)10強度4000psi危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応可使温度(℃)8.3主なワークパーツ
人気NO.1<のりたま>を小袋に。1回使いきりタイプで、お弁当に手軽に利用できます。
質量(g)69寸法(縦×横×奥行)(mm)130×92×60カロリー(kcal)(100g当り)444原材料いりごま(国内製造)、鶏卵加工品、乳糖、砂糖、小麦粉、食塩、のり、大豆加工品、加工油脂、こしあん、さば削り節、みそ、乳製品、エキス(チキン、魚介、昆布、鰹節、酵母)、海藻カルシウム、パーム油、鶏肉粉末、でん粉、醤油、植物性たん白、鶏脂、あおさ、ぶどう糖果糖液糖、抹茶、みりん、イースト、デキストリン、還元水あめ/調味料(アミノ酸)、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・さば・大豆・鶏肉を含む)
1箱(50g×10袋)
¥2,198税込¥2,374
3日以内出荷
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。ボトル容量(mL)700種類ローラーセット材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
¥239税込¥263
当日出荷
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレスタイプハード寸法(縦×横)(mm)62×25リング内径(Φmm)16外寸法(mm)62×25×3カードサイズ(mm)45×16
環境に優しい天然でんぷん使用。(とうもろこしでんぷん100%)
ホルマリンは一切使用しておりません。
強力な初期粘着性、すぐれた塗布性、長期にわたり安定した品質。
封筒貼り、紙工作、和紙の接着に。
お米用防虫剤の定番!虫よけ剤は、ニンニク・トウガラシ・カルダモン・ナツメグなど植物成分1%だから、安全かつ安心してご使用していただけます。
米害虫を殺さず追い出し、米びつ内に虫を寄せ付けにくくします。無洗米、玄米、古代米にも使用できます。
ケースは、自然にやさしい生分解性プラスチック1%。米びつに簡単取り付けできる粘着シート入り。
有効期間開封後1年間アズワン品番64-1231-73
1個
¥899税込¥989
当日出荷