アサバのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
636件の「アサバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパージェット噴口」、「噴霧器 ノズル」、「噴霧器 15l」などの商品も取り扱っております。
バッテリー噴霧器 麻場ランキング1位
軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3AhRoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾電池式動噴 麻場ランキング2位
ダイヤフラム式で音が静かです。人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。圧力スイッチが付属しています。
付属品樹脂1頭口、すーぱー25(人力用)質量(kg)3.1タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:単1アルカリ電池の場合:130~185/単3アルカリ電池の場合:26~33連続使用時間(分)単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
1台
20,980税込23,078
翌々日出荷

スーパー洗浄ノズルS型 G1/4 麻場ランキング3位
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。 高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740質量(g)600取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0噴射角度【2.0Mpa】直のみ付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
10,980税込12,078
翌日出荷

スーパーセラミ洗浄ノズル SF-30-12.4 G1/4 麻場ランキング4位
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700質量(g)550取付ねじG1/4穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4噴射角度【2.9Mpa】15°タイプ銀ロウ付け
1本
16,980税込18,678
翌日出荷

スーパーセラミ洗浄ノズル SF-15-12.4 G1/4 麻場ランキング5位
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700質量(g)550取付ねじG1/4穴径(inch)噴板:1/8MVNP15124吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4噴射角度【2.9Mpa】15°タイプ銀ロウ付け
1本
12,980税込14,278
翌日出荷

充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】。[36V/18V]。BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18。[18V]。BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M。【マキタ】。[18V]。BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
66,980税込73,678
5日以内出荷

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910質量(g)590取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6噴射角度【2.0Mpa】5~55°到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
7,998税込8,798
翌日出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880質量(g)550取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598税込9,458
翌日出荷

片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998税込9,898
当日出荷

1台
11,980税込13,178
翌日出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
799税込879
当日出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷

腐食しない樹脂製ポンプ採用。
質量(kg)0.87最高圧力(MPa)0.7液量(L)(溶液)5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998税込10,998
翌日出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
1セット
399税込439
当日出荷

手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷

1個
3,198税込3,518
当日出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
1個
999税込1,099
当日出荷

コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.2吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
9,198税込10,118
当日出荷

フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)360質量(g)5.5種類噴板:SUS板 S-5×1取付ねじG1/4タイプ広角噴板1ツ穴
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷

少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70質量(g)18取付ねじG1/4吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
1,698税込1,868
14日以内出荷