- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- アサヒ dx2000のおすすめ人気ランキング
アサヒ dx2000のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新26件の「アサヒ dx2000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダックスキーレンチ」、「アサヒ 六角レンチセット」、「六角レンチ M2」などの商品も取り扱っております。
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)420
1セット(9本組)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
メッキロングボールポイントインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
AQ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)140
1セット(7本)
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチセット
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現
耐摩耗性、耐食性が大幅に向上
プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)450
1セット(9本組)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9
1セット(9本組)
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。
形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
旭金属工業(旧:新日本ツール)AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番301-9004セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)265タイプ首下ショート
1セット(9本組)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番325-8696セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)410
1セット(9本組)
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付形状L型仕様9本組み、マグキャッチ付寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)420トラスコ品番212-2626形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥9,198税込¥10,118
当日出荷
旭金属工業(旧:新日本ツール)ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
1セット
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合