アルミ柱のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
996件の「アルミ柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート 柱」、「アルミ 柱 75」、「アルミフェンス柱」などの商品も取り扱っております。
アルミテラス柱 アルインコランキング1位
アルインコアルミテラス柱
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。幅(mm)60材質アルミ 表面処理B1アルマイト厚さ(mm)1.2質量(kg)2.3長さ(m)3
1本
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ角パイプ 生地 アルインコランキング2位
1本
979税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング3位
形状正方形サイズ(mm)60×60フレーム幅(mm)60溝数2列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
1本
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

美WOOD フェンス用柱 タカショーランキング4位
1本ほか
1,898税込2,088
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

フェンス柱部材 サンセルフランキング5位
サンセルフフェンス柱部材
フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998税込10,998
4日以内出荷

用途建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。材質S6063S B1アルマイト仕様波板用幅(mm)70厚さ(mm)2.1質量(kg)4.5高さ(mm)70長さ(m)3
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミの角パイプです。
用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)10.85表面処理B1アルマイト
1本
34,980税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

1本
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。仕様波板用材質S6063S B1アルマイト幅(mm)60厚さ(mm)1.3質量(kg)2.4高さ(mm)60長さ(m)3
1本
7,998税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
12,980税込14,278
4日以内出荷


1本
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)