- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- オプトのおすすめ人気ランキング
オプトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新754件の「オプト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複写用 ボールペン」、「オプトクリン」、「オプト ボールペン」などの商品も取り扱っております。
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※
カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる
フレフレ機構搭載
パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記芯径(mm)0.5適合替ゴム:HERFN-10全長(mm)150種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式最大径(Φmm)12.2
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。 ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。 10万回はさんでもこわれない※
カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。※メーカー試験データによる
ロングレフィル搭載
用途紙への筆記インク色黒方式ノック式全長(mm)148最大径(Φmm)12.2先端ボール径(mm)0.7替芯BPRF-6F-Bインク油性色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
スマートに進化したリフトクリップ搭載シャープペン
芯色黒商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式フレフレ&ノック式全長(mm)150種類シャープペンシル最大径(Φmm)12.2グリーン購入法適合替え消しゴムHERFN-10繰り返し・詰め替え対応
1本
¥239税込¥263
当日出荷
用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応商品タイプ替芯適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電)色白色質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×105.4×153.4保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB)インターフェースFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA読取[バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォントブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)標準モデル:約72(スキャナ先端から)LED【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示画素数【読取】30万画素読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
1個
¥53,980税込¥59,378
22日以内出荷
Dress Up!高い質感と機能を備えた「オプト」。
ボディの色だけでなく、柄でも選べるオプト。それぞれの美しく個性的な色と柄は、あなたの心をときめかせてくれることでしょう。
10万回はさんでもこわれない
カバン、ノート、ポケットなど様々なところにしっかりはさむことができます。ハードな動きでも落ちません。
フレフレ機構搭載
パイロット独自のフレフレメカを搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
グリーン購入法適合芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299税込¥329
7日以内出荷
大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、高い防虫効果を発揮し、倉庫や出入口等での対策に最適なランプです。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策種別40形 クリアグリーン定格ランプ電力(W)36光色クリアグリーンランプラピッドスタート形省電力管径(Φmm)32.5管長(mm)1198ランプ電流(A)0.44全光束(Lm)1360定格寿命(時間)12000仕様【防虫効果】70%
1箱(25本)
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
大成ファインケミカルオプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策光色5波長形自然色ランプラピッドスタート形管長(mm)1198定格寿命(時間)12000仕様【防虫効果】50%
オプトエレクトロニクス2次元バーコードリーダー
スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取りが可能です。1次元バーコードと、QRコードのような2次元バーコードも読み取りできます。アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。USB-HID経由での漢字出力に対応しています。
大成ファインケミカルオプトロンカーテン のれん式 2-200L
間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。
幅(mm)200厚さ(mm)2質量(kg)16色グリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
1巻
¥62,980税込¥69,278
3日以内出荷
オプトエレクトロニクス<OPL-6845S>バーコードスキャナ用置台
OPL-6845S用 ハンディスキャナ用置き台です。
1個
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
OPTO SUPPLY赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ
Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:60mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-65
1袋(10個)
¥279税込¥307
10日以内出荷
オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナ
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°。。【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)。。【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
EBM品番133900
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
オプトエレクトロニクスL-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続ケーブル
L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白) ※別途 ACアダプタ「UF1-WB10E05R」が必要となります。
用途L-22X/OPL-6845S用 RS232C+ACアダプタ接続タイプ 2mケーブル(白)色白質量(g)約40長さ(m)2インターフェースRS232C
1個
¥4,198税込¥4,618
取扱停止中
OPTO SUPPLY赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-62
1袋(10個)
¥359税込¥395
8日以内出荷
オプトクリンVI用の専用捕虫紙です。
捕虫紙はケースの中に入ってるのでべたつかず、コンパクトで保管が便利です。
1組(5個)
¥1,490税込¥1,639
当日出荷