カクノミのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
245件の「カクノミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホゾ穴 加工」、「木材 四角 穴あけ」、「角穴加工」などの商品も取り扱っております。
角のみ盤 Power sonicランキング1位
Power sonic角のみ盤
木材の角溝、角穴の加工に便利です。
消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105取扱説明書(2.77MB)
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

角のみ SK11ランキング2位
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。SK11角のみ用ドリルスタンドで使用して下さい。電気ドリル、ボール盤では使用できません。
用途角のみ用ドリルスタンドを使用して、ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ作業。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ SK11ランキング4位
ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
5,598税込6,158
当日出荷


大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH 。ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
1セット
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 。常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 。宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
1セット
13,980税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398税込3,738
当日出荷

卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)消費電力(W)200電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mmチャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦベース寸法(mm)200×200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420定格時間(分)30付属品ドリルチャック、クランプ質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14トラスコ品番810-7607
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898税込6,488
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980税込19,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケーストラスコ品番799-6641
1台
36,980税込40,678
翌日出荷

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。刃幅(mm)9/15/24全長(mm)248セット内容9/15/24質量(g)152/175/208(±5)材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
1セット
18,980税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998税込5,498
当日出荷

日立工機(HiKOKI)製 造作用卓上角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:造作卓上角のみ適合機種日立工機(HiKOKI):BS15Y / DL463材質特殊鋼
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)