カベロックのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
93件の「カベロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「若井産業 カベロック」、「ビス穴埋め」、「防水トンボ」などの商品も取り扱っております。
カベロック 若井産業ランキング1位
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

かべロックDX 若井産業ランキング2位
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598税込1,758
当日出荷

かべロック  DX 若井産業ランキング3位
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4全長(mm)26付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボード表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698税込8,468
当日出荷

カベロックミニ WAKI(和気産業)ランキング4位
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ12×27mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
1袋(2個)
169税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カベピタ30 ダンドリビスランキング5位
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

若井産業カベロックW
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
1パック(32本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

若井産業カベロックS
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
1,698税込1,868
当日出荷

小さな頭ではみ出しにくく、透明な為、目立ちません。 3-6mmまでのタッピングビスに対応しています。
付属品専用ドリル1本材質ポリカーボネート引抜強度(N)目安:12.5mm厚石膏ボード+4mmビス約321、9.5mm石膏ボード+4mmビス約223適合ビス(タッピング)3.0-6.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上
1箱(50本)
2,698税込2,968
当日出荷

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
569税込626
当日出荷

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
599税込659
当日出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]。石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
1箱(200本)
8,798税込9,678
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ14×27mm材質6ナイロン+ガラス繊維入り適合材石こうボード
1袋(2個)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(50本)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)カベロック W 袋入り
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4X30mm付
1袋(10本)
829税込912
当日出荷

12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
1パック(100本)
4,998税込5,498
当日出荷

壁との間に隙間がなく取り付けができる。 アンカーが壁面とピッタリ合わさるので、取り付け物と壁の間に隙間ができません。 かべピタに取り付けたねじを外す場合は、そのまま逆回転させるとボードに埋め込まれたかべピタ自身が共回りして、外れる場合があります。 一度ねじが完全に効かなくなるまで強くねじ入れてから取り外してください。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)適合ビス頭径(mm)2~3、取り付けの厚さ±12mm以上
1箱(22本)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)