カモンのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
161件の「カモン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC5V USB」、「RS232Cクロスケーブル」、「ウィルコム 充電 器」などの商品も取り扱っております。
Φ2.1 DC延長ケーブル カモンランキング1位
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモンランキング2位
USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
1本
249税込274
当日出荷

AVケーブル カモンランキング3位
3.5mm4極ステレオケーブル
ケーブル長(m)0.15コネクタ形状3.5mm4極ステレオ(オス) - 3.5mm4極ステレオ(オス)ケーブルOFC加工金メッキ、アルミシールド
1個
429税込472
8日以内出荷

Φ3.5mm 4極ステレオプラグL型変換アダプタ 金メッキ カモンランキング4位
4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラックタイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型)コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
1個
159税込175
当日出荷

オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモンランキング5位
両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
1本
179税込197
当日出荷

USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット長さ(m)約1.8
1本
199税込219
当日出荷

USB2.0規格対応のUSBケーブル。
タイプUSB(A)→USB(B)規格USB2.0コネクタ形状USB(A)→USB(B)
1本
179税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
1本
159税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)長さ(m)約1.8ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス変換タイプオス-メス
1本
599税込659
当日出荷

USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
規格USB3.1(USB3.2 Gen2)長さ(cm)約15定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)転送速度(Gbps)10(最大/理論値)変換タイプオス-オス
1本
449税込494
当日出荷

1個
309税込340
5日以内出荷

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル長さ(m)約0.5ケーブルOFC
1本
209税込230
当日出荷

RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
ケーブル3C-2V OFCケーブル太さ(mm)約5.5
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品固定用インチネジ、ミリネジ付アイボリータイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)長さ(m)約1ケーブル長(m)約1コネクタ形状D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
1本
399税込439
当日出荷

ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm)約15ケーブルOFC
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷


3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラックタイプ3.5Φステレオジャック→3.5Φステレオプラグ(L型)変換タイプオス - メスコネクタ13.5mmステレオL型コネクタ23.5mmステレオ、L型変換アダプタ
1個
149税込164
当日出荷

USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス)ケーブル長(m)0.15長さ(cm)約15コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
1,198税込1,318
当日出荷

スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
タイプA(オス)-miniB(オス)長さ(m)約1ケーブル長(m)1
1本
179税込197
当日出荷