- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 事務用品
- カルテ庫のおすすめ人気ランキング
カルテ庫のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「カルテ庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルテ棚」、「カルテラック」、「カルテファイル収納」などの商品も取り扱っております。
東洋事務器工業カルテ収納庫
A4およびB5カルテフォルダーをヨコ向きで保管できます(標準仕様)。
材質本体/スチールホワイト粉体塗装、仕切板/ハイポリエチレン樹脂区分【収納(1段あたり)】最大20区分棚板耐荷重(kg)50/段
アール・エフ・ヤマカワウッドカルテシェルフ A4ヨコ6段
キズのつきにくい低圧メラミン化粧仕上げのシェルフ。A4サイズが横位置で6段に収納できます。棚板はすべて固定です。
色ホワイト耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)40材質低圧メラミン木質ボード エッジ:PVC外寸(mm)820×360×1850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)784×330×277
アール・エフ・ヤマカワウッドカルテシェルフ A4ヨコ7段
ウッドカルテシェルフA4横7段。A4サイズがヨコ位置で7段に収納できます。表面はキズがつきにくい低圧メラミン化粧仕上げです。棚板はすべて固定です。壁面設置でご利用ください。
色ホワイト耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)40材質低圧メラミン木質ボード エッジ:PVC外寸(mm)820×360×1873板厚(mm)18有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)784×330×238
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管色ナチュラルグレー設置形態下置き専用均等耐荷重(kg/段)40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類整理色ナチュラルグレー種類オープン適合(棚)A-S36F1Nその他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm) ※ベース取り付け不可質量(kg)35.5高さ(mm)1790材質(本体)スチール区分本体奥行(mm)400間口(mm)880シリーズ保管庫浅型棚段数5材質(棚板)スチール外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1790ベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×1668材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き鍵なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790棚板調整ピッチ(mm)24適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策。(Level1用))、PE-L9(床固定)棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×317均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
1台
¥47,980税込¥52,778
12日以内出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管適合(棚)A-S36F1N色ナチュラルグレー質量(kg)45.7高さ(mm)1850材質(本体)スチール区分本体奥行(mm)400間口(mm)880シリーズA4サイズ対応保管庫耐荷重(kg/段)40棚段数5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850材質(棚板)スチール材質(扉)扉/スチール、引き手/ABSベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策。(Level1用))、PE-L11(床固定)均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
アズワンユニットカルテ整理棚
カルテの出し入れがスムーズに行なえるカルテトレー収納方式です。
ストッパー付きでカルテトレーの抜け落ちを防止します。
カルテトレーには分類見出しホルダーが付いています。
ユニットは上下左右連結して収納量に合わせた組み合わせが可能です。
A4縦型カルテ収納。
材質本体/スチール(塗装仕上げ)、トレー/スチロール樹脂トレー外寸(mm)249×347トレー内寸(mm)241×324
日本ホップスカルテシステムラック
増え続けるカルテ管理にはターミナル・デジット方式を。
収納件数が増加しても、100区画に平均的にA4判カルテフォルダーが配分収納されます。
中段のスペースはカルテの取出時・返却時の一時置きに便利です。
最下段は仕切板を追加することができます。
アジャスター付。組み立て式(要工具)。
<ターミナル・デジット方式とは>
1.カルテの末尾番号2桁、00から99までの番号を用いたカルテ管理方法です。
2.100区画されたカルテ専用ラックを使用し、最上段左端の区画から右へ順に00・01・02・03…と末尾番号を設定します。
3.最下段右端の最終区画は99となり、3桁に位があがる100番は、末尾が00なので一番始めの区画に戻ります。
4.これを繰り返すことにより、収容物の検索は末尾番号2桁で分類されて総数の100分の1となります。
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕切板1段19枚×5段・95枚付き(2.5mm厚)収納サイズA4ヨコ
アール・エフ・ヤマカワウッドカルテシェルフⅡ5段
ファイルやカルテなど書類整理に便利なウッドカルテシェルフ。
棚板はすべて固定式、A4サイズを縦向きに5段収納できます。
表面はキズがつきにくい低圧メラミン化粧仕上げです。
材質低圧メラミン木質ボード エッジ:PVC色ホワイト耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)40外寸(mm)820×360×1850有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)784×330×336
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管タイプ下置き用材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS色ナチュラルグレー設置形態下置き鍵シリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー間口(mm)880奥行(mm)400高さ(mm)880均等積載量(kg/段)60仕様完成品付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚トラスコ品番509-3732材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)40最大積載量(kg)180
1台
¥82,980税込¥91,278
7日以内出荷
ダイシンカルテ収納庫 下置専用
用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。
カルテ棚は1段あたり10区分(標準)。追加仕切板により最大20区分の対応が可能です。
仕様下置専用(ベース一体型)色ホワイト
1台
¥129,800税込¥142,780
6日以内出荷
ナカバヤシフリーBOX
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付材質スチール 合成樹脂焼付塗装質量(kg)1.4高さ(mm)310本体質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
アール・エフ・ヤマカワペーパーラック ロー ダブル
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm
。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
色ホワイト材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1外寸(mm)W547×D350×H1067
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
ナビス(アズワン)セレクトナビユニット
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具)付属品棚板×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050開口寸法(mm)幅370有効内寸法(mm)862×391×1000棚板調整ピッチ(mm)20
アール・エフ・ヤマカワカルテラック 820×360×1850mm RFMCS2シリーズ
カルテの収納だけでなく書庫としても使えます。
材質本体/低圧メラミン化粧合板、エッジ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約47高さ(mm)1850タイプA4タテ5段奥行(mm)360間口(mm)820耐荷重(kg)40/段内寸法(mm)1段あたり:784×330×336収納サイズA4縦アズワン品番8-4539-21
1個
¥54,980税込¥60,478
7日以内出荷
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
開き扉はラッチ機能装備です。
地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。
A4ファイルを5段のフィットサイズ。
両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。
種類両開き仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板4枚付、名札差し付質量(kg)45色ホワイト高さ(mm)1850材質(本体)スチール/粉体塗装奥行(mm)400間口(mm)880耐荷重(kg/段)40棚段数5材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×360×1736.5設置形態下置き専用鍵(取手)シリンダー錠グリーン購入法適合
1台
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷