ガス圧のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,130件の「ガス圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz ボールバルブ 400WOG」、「Kpa圧力計」、「ガス圧 シリンダー」などの商品も取り扱っております。
OAチェア用低ガス圧シリンダー サンワサプライランキング1位
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。ブラック材質スチール質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×300~400アズワン品番64-0850-14関連資料取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
2,398税込2,638
当日出荷

600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴランキング2位
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

微圧計Φ75(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業)ランキング3位
外径(Φmm)75ケース形状A枠(つば無)接続ねじ3/8G(PF)大きさ(Φ)75mm種類微圧計寸法A(mm)78精度±2%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)10精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

微圧計 Φ75 右下精器製造ランキング4位
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H接続口径G3/8B質量(g)600大きさ(Φ)75mm種類微圧計(一般用)ねじ径G3/8B寸法a(mm)11.5外径(Φmm)75精度±1目盛寸法D(Φmm)78材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)71材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
1個
7,398税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴランキング5位
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サンワサプライチェア
メッシュ生地で涼しい。各パーツに頑丈な素材を採用し、耐荷重200kgを実現。上下可動肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。腰の疲れを低減するランバーサポート。座面がへたりにくく高荷重にも耐える。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。※肘はSNC-ARM14が使用できます。
付属品六角レンチ材質張地/背もたれ メッシュ、座面 布張り(ポリエステル)、主要成形部品/木材、PP、スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)19ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)750使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/590×535キャスターあり張地肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×750×995~1065機能ガス圧リフト装置付、ロッキング機能(固さ調整機能)、上下可動肘付き、耐荷重200kg、ランバーサポート付き組立時間30分総耐荷重(kg)200座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)620×550×485~555背タイプハイバック脚幅(mm)660六角レンチ(mm)5組立人数1キャスターの有無あり
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷

サンワサプライチェア
背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
幅(mm)615種類オフィスチェア奥行(mm)615張地肘掛なしグリーン購入法適合総耐荷重(kg)座面/80背タイプミドルバックヘッドレストなしキャスターの有無あり
1台
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

デスク下に収納しやすいアームアップ機能付きデスクチェア。通気性の良いメッシュ素材。ガス圧昇降式。ロッキング機能付き。ロッキング角度:15度(101-116度)。移動に便利なキャスター付き。座面高さ:41-48.5cm、(手前)42.5-50cm。床から肘掛けまでの高さ:57.5-65cm。荷重の目安:静止90kg
用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。デスクチェア パソコンチェア チェアー 椅子 肘掛け付き質量(kg)9キャスターあり張地ポリエステル肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×58×81.5-89組立時間約20-30分材質(脚)スチール(エポキシ樹脂塗装)材質(座面)合板材質(背)ポリプロピレン取扱説明書(0.97MB)材質(中材)ウレタンフォーム材質(肘掛)ポリプロピレン
1台
8,498税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980税込13,178
当日出荷

外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじ1/4G(PF)大きさ(Φ)60mm種類微圧計精度±2%F.S.精度(%)±2F.S.材質(接続部)チャンバー:C2700
1台
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
1個
44,980税込49,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、。1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
質量(kg)7.3種類オフィスチェア肘掛なし機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810グリーン購入法適合ヘッドレストなし
1台ほか
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用使用冷媒R134a付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)170×225材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層ホース長さ(mm)約1410ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)圧力計(kPa)0~3400(高圧側)連成計(kPa)-100~1700(低圧側)取扱説明書(3.3MB)
1セット
12,980税込14,278
当日出荷

形状ストレート材質(本体)CAC 406接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)CAC 406最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ハンドル)SUS 430材質(パッキン)PTFE+FKMクラス400バルブ種類ボールバルブ
1個
7,798税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)119接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)強化ナイロンクラス10K材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1個
7,398税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【EHL-50】。メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来る。スリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。。【EHL-51 / EHL-P51】。背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
1台
6,598税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのネットチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背座一体ロッキング仕様で座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。材質座面材質:メッシュ、PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ材質:ネットクロス、肘掛け:PP、スチール製質量(kg)12.5種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.1MB)ヘッドレストあり
1脚
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)