ガバナのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
2,497件の「ガバナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス調整器」、「ガバナ ガス」、「伊藤工機」などの商品も取り扱っております。


LPガス質量販売用調整器 I・T・O(旧 伊藤工機)ランキング3位
I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
1個
8,798税込9,678
当日出荷

レギュレータ 日本精器ランキング4位
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
1個
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ガバナ、オペレーション スバルランキング5位
1個
18税込20
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
8,798税込9,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

1個
61税込67
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
24税込26
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
1台
9,998税込10,998
当日出荷




使用ガスプロパン適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
1台
10,980税込12,078
当日出荷

テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
5,998税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

適合ガスプロパン質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷


1個
289税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)