キャップ 100a sgpのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
91件の「キャップ 100a sgp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ 100A」、「sgp キャップ」、「鏡板」などの商品も取り扱っております。
SGP キャップ 淡路マテリアランキング1位
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング2位
材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ランキング3位
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工ランキング4位
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

DPC パイプエンドキャップ NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
64税込70
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
4,198税込4,618
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
1個
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
1セット(20個)
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1個
109税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1個
5,298税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)タキゲンコード24535
1個
170税込187
当日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)