クイルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
436件の「クイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フライス チャック」、「チャックホルダー」、「ストレートシャンクフェイスミルアーバ」などの商品も取り扱っております。
ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)ランキング1位
耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
寸法(mm)(J.T.)6
1個
5,298税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チャックアーバー BIG DAISHOWAランキング2位
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

S軸 チャックアーバー 田倉工具ランキング3位
1個
4,498税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

チャックアーバー ストレートタイプ TRUSCOランキング4位
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ランキング5位
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
1個
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


仕様●適合本体サイズ:Φ20●ジャコブステーパNo.:JT6種類Cコレット寸法L(mm)52
1個
4,998税込5,498
当日出荷

1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


フライステーブル用ドリルチャックです。 Φ10mmのコレットチャックに取り付けて使用します。
取付可能寸法(mm)Φ0.8~10適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
当日出荷


用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
1本
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)