- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- クリットのおすすめ人気ランキング
クリットのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新6,612件の「クリット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤハウスカバー」、「クリップナット m6」、「定規」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番2-454-22仕様毛細管24本立材質硼硅酸ガラス
1個(3枚)
¥2,490税込¥2,739
当日出荷
エルマヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75内径(Φmm)1.1~1.2
全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質ソーダ石灰ガラス内径(Φmm)1.1~1.2
セット内容MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
セット内容MN9:63844-01A00。MN13:90909-07043。MN14:01553-01155。MN17:66860-01W01。MN22:63848-01G00。MN28:63854-01A00。MN52:01553-09321。MT27:90467-07029。MT63:90467-09139。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。MH29:91503-SZ3-003。MH34:91503-SZ5-003。MH35:90157-SP0-901。MH38:91512-SX0-031。MS1:90467-07164。MS4:09409-08327。MB16:MR200300。各10個
1セット(180個)
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
セット内容MN52:01553-09321。MN54:09409-11304。MN60:01553-07101。MS1:90467-07164。MS2:09409-07308-V12。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MS5:09409-07308。MT12:90189-06013。MT26:09049-07318。MT113:90467-11063。MT132:90467-09077。MD7:90077-68333-000。MD9:90044-67496。MD13:90044-68210-000。各10個タイプ軽自動車用
1セット(150個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
DRUMMOND(ドラモンド)マイクロキャップ
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
摘要ゴム球1個付き
特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013。CPT-121:90467-07166。CPS-601:09409-07332。CPT-016:90467-07041。CPN-020:66860-01W01。CPN-032:63854-01A00。CPN-049:01553-06941。CPN-054:90467-07030-01。CPN-071:01553-09321。CPH-038:91502-SP0-0030。CPH-044:91503-SZ3-003。CPH-046:91512-SX0-0031
1箱(120個)
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm)75±0.02内径(Φmm)1.1~1.2肉厚(mm)0.2±0.02
セット内容MT3:90189-06018。MT12:90189-06013。MT13:90189-06006。MT24:90467-06091。MT27:90467-07029。MT48:90467-08182-C0。MT51:90044-67383-000。MT63:90467-09139。MT78:90189-06157。MT102:90189-06065。各10個タイプトヨタ(板金用)
1セット(100個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
日本製スタンダードのゼムクリップ。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
リーズナブルなお値段。
材質鉄線(Niメッキ)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
クルクル回るので、どの向きからでも取り出しやすいデスクオーガナイザーです。筆記用具、メモ用紙、はさみ、ホッチキス、クリップなどの文具を整理するのに最適です。
用途筆記用具や文具を整理するスタンドに。リモコンや携帯電話などのスタンドに。材質ポリスチレン色半透明質量(g)326本体サイズ(mm)D161Φ×H118
1個
¥649税込¥714
当日出荷