グロウのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
278件の「グロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロー」、「点灯管」、「FG-4P」などの商品も取り扱っております。
点灯管FG-4P ELPAランキング1位
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-4P(40W形用)口金P21(差し込み式)定格電圧(V)200全長(mm)38管径(Φmm)21定格作動回数約6000回以上金具差込式形名P形
1個ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パンプキン アミューズランキング2位
アミューズパンプキン
ハロウィンの定番パンプキンが李大観のある3Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

点灯管(グロースタータ) ELPAランキング3位
グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
1パック(2個)
149税込164
当日出荷

グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング4位
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189税込208
当日出荷

2Dパンプキン アミューズランキング5位
アミューズ2Dパンプキン
ハロウィンの定番パンプキンが取り付けやすい2Dタイプで登場しました。グローに色が付いているので昼間の見栄えも抜群です。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。仕様連結不可、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨電圧(V)100
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

・トロフィーカムは人感センサーを内蔵した電池で作動する防水型監視カメラ。防犯や監視の行き届かないエリアから鳥獣被害対策、動物観察まで幅広く役立つ。・センサー反応時のみ静止画または動画を自動撮影し、SDメモリーカードに保存(最大512GB使用可)。・シリーズ最高4K動画、3200万画素の高解像度静止画&フルHD動画撮影。・デュアルイメージコア:昼間は色合いを忠実に解像力高く、夜間は白黒濃淡をはっきり、鮮明に撮影する新機能。・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュ機能。・0.15秒トリガースピード。・フィールドスキャン機能
仕様イメージコア:デュアル、トリガースピード:0.15秒適合電源/電池寿命:単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)寸法(mm)139×95×76( ※突起箇所含む)質量(g)470( 電池含む)タイプ(ネジ穴/インターフェイス)三脚取付穴 / 音声出力可能角度(°)撮影範囲:前方50(撮影画像の幅)センサー感度調整:低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)対応撮影画像/形式:静止画(JPG形式)/ 動画(MOV形式:5~60秒設定)、赤外線フィルタースイッチ:自動機能ナイトビジョン:○、パネル設定:年月日、時刻、気温、内蔵LCDでの撮影画像確認:○、音声記録機能:○(動画撮影時のみ)、特殊:フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)、連写:1・2・3・4・5・6枚選択解像度動画:最大4K(3840×2160ピクセル)寿命電池:半年~1年インターバルモード設定:0.5秒~60分間フラッシュノーグロウLEDフラッシュ液晶モニター○ (カラーLCD内蔵)有効距離(m)センサー:約36画素数撮影:(最大値)約3200万画素メモリーカードSD:最大512GBカード使用可能
1台
49,980税込54,978
4日以内出荷

コイズミ(小泉成器)イルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)全長(mm)2500~700質量(kg)2.9直径(Φmm)465高さ(mm)515器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)960調光の可否
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷

EG-W529 【25-26年秋冬モデル】。ネーロウィンターグローブ。ブランド:elf。フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。商品説明。柔軟な操作性と防風性を併せ持つソフトシェル素材を使用したスポーツウインターグローブ。さらに防水透湿フィルムを内装し内側には起毛素材を使用することでより高い防寒性能を実現。
用途防水仕様。リフレクター装備。スマホタッチ対応。立体哉断。特許仕様フローティングナックルプロテクター素材【甲側】ポリエステル/PUレザー/ナックルプロテクター/ヴォクサーム/中綿【掌側】人工皮革/導電生地(スマホタッチ)
1双
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)イルム
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
1台
199,800税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Xiaomi Watch S4 41mmは、好みに合わせたスタイリングが可能です。
用途この煌めくモデルはリューズにラボグロウンダイヤモンドをあしらい、それにミラネーゼストラップを合わせています。
1個
27,980税込30,778
4日以内出荷


アズマ工業グロウ
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
用途溝のゴミや泥あげ全長(mm)820トラスコ品番762-6029材質ヘッド:鉄に焼き付け塗装、柄:アルミ先幅(mm)130繰り返し・詰め替え対応
1本
2,398税込2,638
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
1個
378税込416
当日出荷

・無段階の伸縮三脚で高さが最小1640mm~最高3200mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL320W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、セット内容三脚本体、収納バッグ、取扱説明書、保証書材質質量(kg)約5.4高さ(mm)1060~2650耐荷重(kg)10適合品番GD-BL320W(バルーンライトのライトのみ)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書JD-BL10K仕様図.pdf(2.04MB)パイプ直径(Φmm)38
1個
21,980税込24,178
5日以内出荷

香水のような上品な香りで、キラキラとした気分に上がる全身ミルクローション。花束のようなハーバルフローラルの上品な香り。グルタチオン、3種のビタミンCを配合。乾燥肌ケアに優れたしっとり高保湿タイプ。
1個(300mL)
899税込989
6日以内出荷

10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
1パック(2個)
229税込252
当日出荷

アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼光色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)115形式20形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1300定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×580演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)158.5
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷

1個(20g)
99税込109
当日出荷

褒められ香水ハンドクリーム。華やかな花束のようなグロウブーケの香り。グルタチオン・3種のビタミンC配合でなめらかでなみずみずしい手肌に導く。
1個(50g)
649税込714
6日以内出荷