コンクラのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
908件の「コンクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用パイプジョイント」、「クランプ 金具」、「ハウス資材」などの商品も取り扱っております。
コンクラ用クサビ 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング1位
1パック(50個)ほか
15,980税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

NEWクロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)ランキング2位
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ポール固定金具 ユニットランキング3位
材質トラスコ品番740-1892寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリングタイプ38.1Φ用
1個
1,998税込2,198
当日出荷

クロスムッフ アズワンランキング4位
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
1個
1,480税込1,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HCクランプΦ48.6 タカミヤランキング5位
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。 妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
1パック(50個)ほか
16,980税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
1セット(5個)
599税込659
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
1袋(10個)
839税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
1パック(100個)ほか
16,980税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1セット(5個)
1,198税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。 水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します) 結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
1パック(50個)ほか
15,980税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,298税込1,428
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)