コン柱のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
126件の「コン柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート柱」、「水道 立ち上がり」、「コン柱 バンド」などの商品も取り扱っております。
水栓柱 ミカゲ モノタロウランキング1位
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓柱 カクダイランキング2位
1個
3,898税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水栓柱(ミカゲ) カクダイランキング3位
1個
3,898税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス水栓柱 カクダイランキング4位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイランキング5位
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリートみかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 前出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材質(表面)ABS材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管アイボリー
1個
4,398税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱
横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
1個
4,598税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
1個
9,698税込10,668
当日出荷

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
1個
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)