ジッポのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
985件の「ジッポ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライター」、「ジッポオイル」、「ジッポライター 石」などの商品も取り扱っております。


ジッポライターオイル ライテックランキング3位
1セット(133mL)
819税込901
当日出荷



RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2191
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9401厚さ(mm)11.0直径(Φmm)29.8質量(g)20種類鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)7.0
1個
3,398税込3,738
当日出荷

・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
トラスコ品番451-4939種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 7/8”-4 1/2”
1個
33,980税込37,378
翌々日出荷

強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
1個
7,598税込8,358
当日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/2トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38
1本
29,980税込32,978
当日出荷


電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)101 チューブカッター
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50質量(kg)0.23外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:101
1個
8,498税込9,348
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)E-1230 ジョー F/450460560
トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。
トラスコ品番796-1162適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)408
1個
18,980税込20,878
当日出荷

和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
用途排水管掃除機トラスコ品番788-3161使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58
1本(100g)
16,980税込18,678
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)48HD ストレートパイプレンチ
強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
外径(Φmm)くわえられる管:~165くわえられる管径(Φmm)~150全長(mm)1200質量(kg)15.6くわえられる管径(inch)~6モデル番号:48HD
1個
129,800税込142,780
当日出荷


ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
1個
3,598税込3,958
当日出荷


RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9419厚さ(mm)11.0直径(Φmm)26.0質量(g)10種類アルミ、鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)5.0
1個
2,398税込2,638
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)35S専用替刃 E635
用途薄肉ステンレス管用トラスコ品番435-8546適合機種2996331803質量(g)14モデルE-635
1個
5,698税込6,268
当日出荷