- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- スイッチboxのおすすめ人気ランキング
スイッチboxのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新2,173件の「スイッチbox」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂コントロールボックス」、「小型スイッチボックス」、「トグルスイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズ
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
材質PVC適合規格(PS)E
1個
¥2,500税込¥2,750
当日出荷
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバーをボトル締め
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m
仕様小型スイッチ用ボックスタイプ薄型タイプ断面寸法(mm)45×30
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)30定格通電電流(A)(220V)16.8定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチール絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM5接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH13030適合電動機(kW)3.7
1台
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
SUS(エスユーエス)スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット
仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)