- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- スミカのおすすめ人気ランキング
スミカのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新492件の「スミカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カスミ」、「昆虫成長制御剤」、「内窓クリーナ」などの商品も取り扱っております。
もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
用途灌水チューブ接続用
住化エンバイロメンタルサイエンスタフガードネット 2m幅×50m
工場防虫対策用防虫ネット。樹脂製防虫ネット。長期持続(徐放性)。メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分ピレスロイド系化合物使用方法ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。材質ポリエチレン色青容量2m×50m/本織り方平織り対象飛翔性害虫剤形防虫ネット生地目付300 デニールメッシュ(mm)1.0×1.0 (20 メッシュ)
1個
¥49,800税込¥54,780
翌々日出荷
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
¥369税込¥406
当日出荷
住化エンバイロメンタルサイエンスタフガードネット 1m幅×50m
工場防虫対策用防虫ネット。樹脂製防虫ネット。長期持続(徐放性)。メッシュサイズ1mm×1mm(20メッシュ)
成分ピレスロイド系化合物使用方法ユスリカ、チョウバエ等の飛翔性害虫の発生、侵入場所にカットして設置する。材質ポリエチレン色青容量1m×50m/本織り方平織り対象飛翔性害虫剤形防虫ネット生地目付300 デニールメッシュ(mm)1.0×1.0 (20 メッシュ)
1本
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189税込¥208
当日出荷
住化エンバイロメンタルサイエンススミラブ固型剤WM「SES」
適合害虫ユスリカ成分ピリプロキシフェン特性持続性・簡便性
1個(50g)
¥7,490税込¥8,239
3日以内出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1セット(50個)
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
1セット(200個)
¥23,980税込¥26,378
4日以内出荷
1セット(200個)
¥23,980税込¥26,378
4日以内出荷
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)スーパー・スレない君
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止長さ(m)200幅(cm)5
1ケース(5個)
¥32,980税込¥36,278
6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
アズワンPTFEシート
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629税込¥692
当日出荷