ソフレのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
676件の「ソフレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬用ソフレ」、「入浴剤」、「ソフレミニ」などの商品も取り扱っております。
薬用ソフレ 濃厚しっとり入浴液 バスクリンランキング1位
生薬有効成分が肌あれ・しっしんに効く。クリームオイル(水添ホホバ油、ワセリン、硬化油)を新配合。濃厚な入浴感、しっとり感UP(従来品比)。使用回数はそのまま、コンパクトサイズに。米ぬかオイル3倍(従来品比)、アボカドオイル新配合。
使用場所浴室シリーズ薬用ソフレ医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400mL)ほか
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ソフレ マイルド・ミー ミルク入浴液 バスクリンランキング2位
1個(600mL)ほか
758税込834
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

薬用ソフレ 乾燥肌ケアボディソープ バスクリンランキング3位
生薬由来の有効成分(グリチルリチン酸2K)が、肌荒れ、にきびを防ぐ●5つの植物由来保湿成分配合でお肌しっとり●5つの無添加設計(アルコール、パラベン、色素、鉱物油、硫酸系・PEG系界面活性剤フリー)●植物性アミノ酸系洗浄成分配合で、優しく洗える●赤ちゃん(生後3か月以上)の肌もやさしく洗います●皮フ科医判定のもと、肌テスト済(アレルギーテスト、パッチテスト済)【香り】フローラルの香り
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(400mL)ほか
598税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バスロマン スキンケアタイプ アース製薬ランキング4位
保湿成分配合で、入浴しながら全身スキンケア。乾燥したお肌をやわらかく保湿し、健やかなお肌に。
シリーズバスロマン効能疲労回復、冷え症、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、うちみ、くじき、産前産後の冷え症医薬品医療機器等法医薬部外品再生紙使用マーク適合
1個(600g)
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウルモア 高保湿入浴液 アース製薬ランキング5位
うるおいベールが肌をまもる 高保湿入浴液。
成分水、グリセリン、PEG-60水添ヒマシ油、酸化チタン、エタノール、ポリソルベート20、香料、ポリクオタニウム-10(うるおいベール成分)、ツボクサ葉/茎エキス(CICAエキス)、シア脂油、グルコシルセラミド、α-グルカン、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、フェノキシエタノール、PEG/PPG-300/55コポリマー、PEG400、ステアロイルグルタミン酸Na、リン酸Na、リン酸2Na、塩化Na、トコフェロール区分浴用化粧料シリーズウルモア使用量浴槽の湯(200L)に本品40mLから80mLを入れ、よくかき混ぜて入浴してください。
1個(480mL)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個(600mL)ほか
729税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

赤ちゃんからシニアの方まで、デリケートなお肌の方に使っていただきたい入浴液です。 新生児さんの入浴テスト済。 デリケートなお肌を考えた、低刺激タイプのミルク入浴液です。 サラリとお肌になじみ、しっとりつるん。 デリケートなお肌を考えた、保湿タイプです。 ソフレマイルド・ミーには保湿成分として「ベビーコラーゲン」「オーガニック認証ホホバ油」を配合しました。 「ベビーコラーゲン」は赤ちゃんのお肌に多く含まれるといわれる型のコラーゲン(サクシノイルアテロコラーゲン)。「オーガニック認証ホホバ油」は栽培から精製までにこだわったしっとりオイル。2つの保湿成分がカサカサお肌を、やさしく包み込みます。 新生児さんの入浴テスト済みで赤ちゃんの入浴にも使えます。 弱酸性・アルコールフリー・パラベンフリー・色素フリー
1個
699税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

炭酸ガスが温浴効果を高めて、血行を促進。疲れ・肩こり・冷え性に効果があります。ぬるめのお湯でも、温まり感が持続します。お風呂のお湯がやわらかくなる肌にやさしい入浴剤です。
使用場所浴室シリーズバブ医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(20錠)
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

伝統の釜炊き製法でつくられたお肌にやさしい石けんです。お肌のうるおいを守るミルク成分(乳脂)を配合。ソフトな泡立ちで洗い上がりはさっぱりタイプ。ジャスミン調の花の香り。
シリーズカウブランド
1箱(85g×6個)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

疲労・肩こり・腰痛・冷え性の現代人にこの1錠
用途バスケア・入浴剤使用場所浴室質量(g)460シリーズバブ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×103×43効能披露、肩こり、腰痛、冷え症
1箱(6錠)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
1本
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コーディネイトのアクセントに。 ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質ポリエステル、ポリウレタンORANGE質量(g)約220ポケット外側1箇所収納時寸法(cm)約W6.5×H22×D6.5寸法(幅W×高さH)(cm)W37×H38.5
1個
3,398税込3,738
9日以内出荷

アロマのツブ2倍にUPし、フレッシュ感しっかり長続きパラベン・アルコールフリー、オーガニック認証ホホバ油新配合(保湿成分)アミノ酸成分で水道水中の塩素を除去。 入浴中のお肌を保護します。温泉ミネラル成分を増量配合し、温浴効果を高めて血行を促進、毎日の疲れ・冷え・肩こり・腰痛に効果的。
シリーズバスクリン使用場所浴室医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(600g)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

皮脂汚れを分解する酵素+汚れにムラなく塗れるスポンジ付き容器の組み合わせでえりそで汚れを落とします。
シリーズトップ使用の目安エリやそで口などの汚れ部分に直接塗り、その後、放置せずに他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗って下さい。
1本(230g)ほか
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

うるおいを守るミルク成分とスクワラン配合。しっとりすべすべのなめらか美肌に洗い上げます。天然香料を使用した、お風呂上りもふんわり続くやさしいローズ調の花の香り。
1個(85g)ほか
109税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)