- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- ソーボのおすすめ人気ランキング
ソーボのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新440件の「ソーボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクイジー 替ゴム」、「スペアラバー」、「スクイジー」などの商品も取り扱っております。
用途スクイジーの替ゴム
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
スクイジー用の替えゴムです。エトレのゴムは精巧なエッジを維持する為、一つ一つ丁寧な検査を行っております。
用途ガラス、カガミの清掃材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ スクイジー 40°
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。
チャンネルが曲がる心配もありません。
より優れた機能を発揮できます。
ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。
スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム角度(°)40
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せます。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃材質プラスチック質量(g)393繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
プロテックグラススクイジー共通スペア。
適合本体(真鍮グリップ付、SUSグリップ付)共通スペア材質合成ゴム種別スペア繰り返し・詰め替え対応
振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300色ロイヤルブルー
スーパーチャンネル用のハンドルです。チャンネルはクイックリリース機能で簡単に交換出来ます。チャンネルは作業対象などを考慮して長さをお選びください。ゴム付きグリップです。
用途ガラス、カガミの清掃材質ステンレス質量(g)129繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
用途ガラスの清掃材質真鍮
UNGER(ウンガー)ソフトスペアラバー
寒冷地域や起伏のある表面にも対応できる、ショア硬度53±2のソフトラバー。
洗車と同時に水アカスッキリ! クリーナーシャンプー。洗車と同時に水アカもスッキリ落とせるクリーナーシャンプー。微粒子マイクロパウダーで、塗装面にやさしく水アカ汚れや虫汚れをしっかり落とします。残ったワックスの除去にも最適です。環境にやさしいキレート剤を配合し、洗浄力もアップ。バンパーなど、樹脂部の汚れにも最適です。中型車 約6台分
容量(mL)900対応ボディー色全色性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
1本(900mL)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
簡単に着脱できるスクイジーケース。
材質PP質量(g)346寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
これ1本で、髪の毛も体も洗うことができます。
お肌と同じ弱酸性なので、肌もいたわってやさしく洗いあげます。
使用場所浴室商品タイプ業務用液色白色パール状配合成分ローズマリー&カモミール