- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- ソーラーLEDのおすすめ人気ランキング
ソーラーLEDのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新563件の「ソーラーLED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事看板 照明」、「ソーラーLEDライト」、「ソーラーledセンサーライト」などの商品も取り扱っております。
セーブインダストリーソーラー式LEDガーデンライト
夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。配線不要!電気代不要!ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので配線の手間が省けます。簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。丈夫でサビに強い!丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。
仕様●サイズ:径59×全長420mm●重量:約146g●材質:金属部/ステンレス、ライトカバー/ポリスチレン、電池ケース/ポリプロピレン、固定くさび/ポリプロピレン●電源:ソーラーパネル 充電式Ni-MH単三型電池(700mAh)×1個●光源:LED●点灯時間:最長約5~6時間(フル充電)●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。アズワン品番65-6411-23
1個
¥1,398税込¥1,538
7日以内出荷
ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。
付属品リモコン・USBケーブル材質ABS樹脂質量(g)コントローラー:115コード長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105灯数200灯
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。
災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。
付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。
ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。
地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。
光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
キタムラ産業カンバンライト
ソーラーと高輝度白色LEDを使用した環境に優しい製品です。
スリム看板にもフィットします。
Φ48.6mmの単管にも取付可能です。
材質本体:ポリカーボネート、金具:鉄仕様ソーラーパネル4W、無日照約3日間(満充電時)付属品充電用ACアダプター質量(kg)約2電源ニッケル水素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×313×140.5機能ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯、残量インジケーターLED色白(4個)
1台
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
アウトドアや災害時に大活躍!緊急時に便利なソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーです。
衝撃に強く、とっさの雨にも安心なタフモデルです。
2台同時に充電ができるUSB-A×3ポート搭載。緊急用ソーラーパネル搭載で災害時等は太陽光で蓄電できます(ソーラーパネルは補助機能です。ソーラーオアネルを使用したフル充電(蓄電)を目的とした製品ではありません)
停電時にも便利なLEDライト付きです。
材質PC、ABS質量(g)490出力(W)ソーラーパネル:1.4(max)、LED照明:0.8出力(USB-A)最大5V/2.1A [2台同時充電時は2ポート最大5V/1A]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26.5×173入力microUSB:最大5V/2A、Type-C:最大5V/2A、ソーラーパネル:最大5.5V/300mA内蔵電池リチウムポリマーバッテリー2000mAhバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)充電端子MicroUSB、USB Type-C給電端子USB-A
100球あるからしっかり飾れます、カラフルカラーが色鮮やかで美しい、お庭やツリー、お部屋のデコレーションを楽しめます、連続点灯と点滅が選べます、ソーラー充電式なので電気代ゼロ&LEDだから省エネ、明暗センサーで暗くなると自動点灯します、※充電時間は目安となり、季節や天気よる日照時間、日光の強さ、設置場所による日光の当たり方などによります
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。付属品両面テープ蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4
日恵製作所ニコソーラールミナ
ソーラーと照明部分が一体化されたLED照明灯です。人感センサーつきで、夜間は省エネモードで転点灯し、人感センサーが検知すると100%で点灯します
電源LI-on 4000mAh色温度(K)6000電球の種類LED使用場所屋外
防水仕様/充電式/マグネット付
用途ソーラー式LED投光器材質(本体)ABS,PC,アルミ質量(g)630寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×145×52バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)ソーラー:約30、USB:約9電源タイプ充電式/ソーラー式バッテリー容量(mAh)10000使用場所屋内外明るさ(Lm)2500関連資料(0.13MB)防水性防滴仕様(生活防水)電球の種類LED
1台
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
ソーラー 充電 、USB充電可能
3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能
用途LEDライト
レジャーから現場作業まで幅広く使用可能材質ABS幅(mm)170高さ(mm)40質量(g)270奥行(mm)145LED3方式(平面、円形、スポット)各200lm使用時間(時間)最大約8取扱説明書(0.27MB)電球の種類LED
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付。・環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。・教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。・高輝度LED3連装LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。・携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。 1分間の充電で約30分点灯します。サイズ:115×53×45mm。セット内容:本体(ギア取付済)×1、カバー×1、LEDカバー×1、基板×1、電子パーツ×1、はんだ×1、取付ネジ×1、外部出力コード×1、リチウムイオン蓄電池×1、はんだ付け練習用基板×1、はんだ付け練習用リード線×1
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。寸法(mm)140×53×54科目理科分野物理(電気・磁気)
1個
¥1,746税込¥1,921
3日以内出荷
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外LED使用数(個)4個電球の種類LED
1個
¥429税込¥472
当日出荷
GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラーLED 20W 着脱バッテリー タブレット型 TYH-16M-N
安定した明るさが持続し、一晩連続点灯を実現でき、災害時・停電時にも安心できます。
明暗センサーがついており、自動点灯・消灯が可能です。
ソーラーパネルに自立式スタンドが搭載されており、取付が簡単です。
リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍できます。
用途照明に。効率ライト:20W、ソーラーパネル:4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン全光束(Lm)2000照射角度(°)120点灯時間(時間)約6以上使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)防水保護等級IP66コードライトTK-16ML分:約1.2m、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25cmライト寸法(mm)146×124×10寸法(mm)ソーラーパネル:350×290×47
1台
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷





















![ダイナモLEDライトA アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19423084-151022-02.jpg)