- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- ソールのおすすめ人気ランキング
ソールのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新15,137件の「ソール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴中敷き」、「すべり止め 中敷き」、「靴底」などの商品も取り扱っております。
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。機能高衝撃吸収タイプ材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)機能クッション性、抗菌防臭加工質量(g/足組)80
抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。
かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして色(表)ベージュ材質EVA、ラテックス、化学繊維機能抗菌・防臭色(裏)黒×黄緑
抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。
かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、合成繊維色ブラック
足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。
用途帯電防止靴専用インソール。色グレー材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事にタイプワーク
立体形状・衝撃吸収。骨格アーチサポートで疲れにくい。
色ブラック材質表面:ポリエステル、本体:ウレタンフォーム
土踏まずをサポートするアーチクッション付です。
踵部には衝撃吸収パット付です。
通気穴で足ムレを軽減します。
表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸メーカー商品コード2228030
つま先部とかかと部に導電材があるため、つま先が浮いた姿勢でも体内の静電気を体外へ逃がします。抗菌防臭加工です。
用途静電気帯電防止仕様靴の中敷。材質合成材、EVA機能静電
シモンシモンインソール005
JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。
JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。
足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。
土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。
かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。
インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
メーカー商品コード2229130
かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。
サイズ(cm)25~26.5機能クッション性、抗菌防臭材質合成材/EVAトラスコ品番811-1124サイズM質量(g)65
1足
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途毎日の歩行と日常生活にタイプエブリデイ
踵部に衝撃吸収パッドが付いたカップインソール成型が歩行を優しくしっかりサポートします。通気穴が足ムレを軽減し、爽やかさを持続させます。
用途運輸、倉庫、その他一般作業。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)メーカー商品コード2216930
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして色(表)ネイビー材質EVA、化学繊維色(裏)スカイブルー
約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。
材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工材質(表面)ポリエステル踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
足底にかかる衝撃を吸収し、足の疲れやトラブルを軽減します。衝撃吸収性重視のソルボを使用し、足裏にかかる衝撃やねじれ・ズレの力を吸収します。ベンチソール構造が、中足部とアーチ部分の衝撃吸収性とクッション性を高めます。ヒールウェッジ構造がかかとの安定性を高め歩きやすく、疲れにくくします。足裏刺激・吸湿・速乾性に優れ、すべりにくく、ムレにくいワッフル構造です。ビジネス・カジュアル・ウォーキングシーンに靴を選ばないワイド設計です。
用途疲労対策インソール。色グレー材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、生地:ポリエステル
ミドリ安全PRM用 静電インソール
足裏構造に合わせて設計された立体インソールです。
クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAコンポジット色イエロー
ミドリ安全高機能インソール MIS-001
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/ウレタン色グレー/イエロー
釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。
厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。
インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。
常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。
足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。
用途建築・解体作業などの現場など厚さ(mm)約0.5(中芯)色ブラック材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板質量(g)約100/片足
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ)