タキゲン210のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
168件の「タキゲン210」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 210鍵」、「タキゲン 200」、「200番鍵」などの商品も取り扱っております。


キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
1本
256税込282
当日出荷


盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
1個
2,498税込2,748
当日出荷


14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
1個
5,198税込5,718
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
1個
2,798税込3,078
当日出荷

9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
1個
4,198税込4,618
当日出荷

1セット(2個)
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
418税込460
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
1個
1,298税込1,428
当日出荷

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134税込1,247
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質NSP(洋白)・PA形状EK333質量(g)5.9タイプ樹脂キャップ表面処理無し・黒色
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
869税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)