- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- タグ札のおすすめ人気ランキング
タグ札のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新114件の「タグ札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管理札」、「エフ札」、「分電盤行き先表示」などの商品も取り扱っております。
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白材質板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
¥689税込¥758
当日出荷
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状小判形色白
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。色白材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ひも長(mm)120材質プラスチック色白
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ仕様OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグその他TPEセット内容ネームタグ:4個、ネームタグ用結束バンド:4個、ラベル:10枚色クリア
1セット(4本)
¥639税込¥703
当日出荷
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。色白材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下