- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- タングのおすすめ人気ランキング
タングのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新23,617件の「タング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリサート 抜き取り 工具」、「タングステン」、「タングクリーン」などの商品も取り扱っております。
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.9色ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
¥289税込¥318
当日出荷