- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- チップ 5mlのおすすめ人気ランキング
チップ 5mlのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新665件の「チップ 5ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィンチップ 5ml」、「10ml チップ」、「エッペンドルフ チップ」などの商品も取り扱っております。
WATSON5ml マクロチップ
耐薬品性に優れた素材、ポリプロピレンを使用
WATSON5ml マクロチップ
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です
種別システムラック 滅菌 ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-09
1箱(1ラック×24本)
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
SSIピペットチップ
材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル容量(mL)1~10
WATSON5ml フィルターチップ
本体と蓋の部分は長時間の使用にも変形せず、繰返しのオートクレーブにも耐えられるポリカーボネート製です。目盛付き。
種別システムラック ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0889-07
1箱(1ラック×24本)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
BIO-BIK(イナ・オプティカ)マクロチップ
目盛り付きチップです。
仕様●全長:123mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応●入数:1個(50本立)アズワン品番65-9145-98
1個
¥1,899税込¥2,089
6日以内出荷
1箱(1セット×24本)
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)5全長(mm)160
1袋(200本)
¥5,698税込¥6,268
5日以内出荷
SIBATA(柴田科学)チップ ラック付
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
・表面張力を少なくし、液切れが良好
・高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
・高いUV照射耐性
TGK(東京硝子器械)5mLピペットチップ 200本
タイプバルク
1箱
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
5mL用ロングチップ
容量(μL)5000仕様ギルソン/ソコレックス用アズワン品番62-0888-07
1箱(250本)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
Eppendorf(エッペンドルフ)epT.I.P.S. 5mL Long タイプ
15mLコニカルチューブなどの容器の底までチップが届き、コンタミネーションのリスクを低減します。
バルクタイプの他、ラック入り滅菌済みチップ幅(mm)、及び滅菌済みフィルターチップを取りそろえています。
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)