チラー smcのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
208件の「チラー smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカ 20A」、「水冷チラー」、「エチレングリコール水溶液」などの商品も取り扱っております。




HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012) SMCランキング5位
1個
299,800税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
549,800税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
1台
207,000税込227,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
549,800税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷


1個
799,800税込879,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


1個
359,800税込395,780
翌々日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


オリオン機械小型水槽付チラー
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)