ドリル φ15のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,916件の「ドリル φ15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「17mm ドリル」、「ドリル14.5mm」、「22.5mmドリル」などの商品も取り扱っております。
ノスドリル 13型 モノタロウランキング1位
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
1本
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ストレートドリル グーリングランキング2位
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

ノス型ドリル13ミリ用 THECUTランキング3位
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
1本
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ランキング4位
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
1本
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)


シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(306種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
1本
4,598税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
1本
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
579税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(436種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)

深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
1本
579税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(585種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6.5
1本
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(344種類の商品があります)