- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ドーリーのおすすめ人気ランキング
ドーリーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新383件の「ドーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレットドーリー」、「業務用平台車」、「連結ドーリー」などの商品も取り扱っております。
枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
仕様自在キャスター4個材質(キャスター金具)スチール。(車輪)ゴム。(コーナー)スチール。(連結バー)アルミ材質(車輪)ゴムキャスター自在・ゴム車輪 4個均等荷重(kg)180床面高さ(mm)128キャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)スチール
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)600アズワン品番64-3963-62特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)400
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。
アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
1台
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートドーリーⅡ
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、強い耐久性を誇るプロ仕様
仕様ワイシリーズ・平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプドーリーキャスター自在車4個荷台寸法(幅)(mm)456材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)樹脂
1台
¥9,198税込¥10,118
6日以内出荷
ワコーパレットアルミアングルドーリー(エアーキャスター仕様)
エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。
無積載時には、積み重ねが可能です。
プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。
50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個材質アルミ均等荷重(kg)150床面高さ(mm)134キャスター径(Φmm)75特性軽量騒音対策あり
1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。
10mmピッチで寸法の調整が可能です。
仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ジェイウィン(J win)ジェイジャッキ
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
用途事故車の移動に(2個セット)最大荷重(kg)450/1台本体質量(kg)10/1台RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥18,980税込¥20,878
翌々日出荷
自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動にトラスコ品番494-7011セット内容4点セット質量(kg)11タイプノーマーキングキャスタータイプ使用荷重(t)0.15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
耐荷重(kg)450(1個あたり)長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140
1セット(2台)
¥21,980税込¥24,178
6日以内出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可





















![運搬用フリーローラードーリー KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21487138-160218-02.jpg)