- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ナベ P4 M3のおすすめ人気ランキング
ナベ P4 M3のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新701件の「ナベ P4 M3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 3点セムス」、「M4 0.7 P4」、「セムス ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
材質鉄十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル十字穴番号2種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ねじの呼びM3長さ(mm)10頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理黒ニッケル十字穴番号2寸法a(mm)3寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96寸法D1(Φmm)6寸法T(mm)0.5寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)(参考)3.6寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)
¥14,980税込¥16,478
9日以内出荷
材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)14材質鉄十字穴番号2種類P=4 (SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)5.2座金外径×厚さ(mm)10×0.8表面処理CUニッケル頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)9
1箱(500個)
¥5,898税込¥6,488
9日以内出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質鉄色黒種類I=3(SW+ISOW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
材質鉄種類P=4 (SW+JIS小形W組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
材質黄銅十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理生地頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込材質黄銅穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価クロメート種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴