ニクロムのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
328件の「ニクロム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニクロム線」、「工業用ヒーター」、「ニクロム線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
ニクロム線 5m アズワンランキング1位
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ニクロム線 オーム電機ランキング2位
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


こて台 汎用 HAKKO(白光)ランキング4位
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブルトラスコ品番469-1938ベース寸法(mm)W92×D108
1個
899税込989
当日出荷

パワーアジャスター HAKKO(白光)ランキング5位
ニクロムヒータータイプのはんだこての出力を100~50%に調整できる温度調節器です。作業に応じて電気こての温度を下げることができます。
対象機種RED/JUNIOR(30~200W)/MATCHLESS(150W,200W)/PORTABLE/U/STAIND GLASS(U)/ART FLOWER/ART/HOT KNIFE SET/BINILEID電圧(V)100プラグ平形
1個
1,898税込2,088
当日出荷

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類産業機械用ケーブル全長(m)約5仕様Φ0.26mm発熱線質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
303税込333
当日出荷


抵抗値:34.4 Ω/m。サイズ:Φ0.2mm×10m。セット内容:34.4Ω/m
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。長さ(m)10線径(Φmm)0.2内容電気の利用抵抗値34.4Ω/m科目理科準拠理科小学校6年
1個
246税込271
当日出荷

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.7仕様600W質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
207税込228
当日出荷

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)電源AC100V(引出しリード線1m付)
1個
4,198税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
最高使用温度(℃)200
1個
8,998税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
10,880税込11,968
3日以内出荷

プロフォームカッターL型専用のニクロム線、0.23Φ×30m リール巻きです。他の機種には使用できません。
1本(30m)
3,500税込3,850
12日以内出荷

プロフォームカッター専用のニクロム線、0.14Φ×5m 巻きです。他の機種には使用できません。
1本(5m)
2,090税込2,299
12日以内出荷


ステンドグラス制作に使用するはんだこて。 専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。 L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。 80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135消費電力(W)80電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×高さH)(mm)127×174ヒーターニクロムヒーター標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)プラグ形状平型プラグ
1個
2,598税込2,858
7日以内出荷

goot(太洋電機産業)プリヒーター 熱風式
高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策
仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷

はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
1個
1,900税込2,090
当日出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000税込6,600
4日以内出荷

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450電源(V)AC100V 50/60Hz
1台
37,300税込41,030
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)