- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ニチコンmuseのおすすめ人気ランキング
ニチコンmuseのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新25件の「ニチコンmuse」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止」、「スピーカー用コンデンサー」、「無極性電解コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = FG。寿命 = 1000h。。オーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
1袋(5個)
¥1,598税込¥1,758
翌々日出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799税込¥879
当日出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
仕様静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = EP。寿命 = 1000h。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥699税込¥769
当日出荷
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。構造 = ラジアル。シリーズ = VY。許容差(マイナス) = -20%。。ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799税込¥879
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
仕様静電容量 = 2.2μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = EP。寿命 = 1000h。。バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429税込¥472
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125
仕様静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = FG。寿命 = 1000h。。オーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
1袋(5個)
¥499税込¥549
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = HE。寿命 = 10000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819税込¥901
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 16 x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 16mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。リードピッチ = 7.5mm。シリーズ = BT。寿命 = 10000h。。BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369税込¥406
当日出荷