ネジ unc 6-32のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
303件の「ネジ unc 6-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケースファン ネジ」、「m5 ピッチ1.0」、「アメリカ ねじ」などの商品も取り扱っております。
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂ランキング1位
1パック(2個)ほか
279税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂ランキング2位
1パック(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

簡易水冷ラジエーター向けインチネジ 親和産業ランキング3位
ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質ステンレスねじ規格UNC#6-32×1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
379税込417
当日出荷

鉄ニッケルメッキ インチ小ねじ ナベ OHSATO(大里)ランキング4位
材質表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂ランキング5位
1箱(100個)ほか
2,998税込3,298
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

1個ほか
479税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

頭部形状バインド材質穴の形状十字穴表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
149税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1パック(10個)
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

種別-材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1パック(3個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,698税込5,168
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(144種類の商品があります)

38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×50バインドファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
329税込362
当日出荷

1パック(3個)ほか
829税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレスネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
1個
479税込527
5日以内出荷

ブラック仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
6日以内出荷

20~25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。 M4のためファン固定穴との隙間が減り、M3に比べて作業性が向上します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
セット内容M4×35バインド 4個、M4ナット 4個、M4スプリングワッシャー 4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) 8個ブラック
1個
299税込329
当日出荷

1パック(5個)ほか
478税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)