ネトロンのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
96件の「ネトロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネトロンパイプ」、「耐候性ネット」、「ネトロン シート」などの商品も取り扱っております。
安全ネトロン サンプラテックランキング1位
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
1巻(5m)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

直線ネトロンアミ ネグロス電工ランキング2位
ネグロス電工直線ネトロンアミ
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
1巻
4,498税込4,948
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中)ランキング3位
出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。 長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
1箱ほか
48,980税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工ランキング4位
1巻
9,798税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビルランキング5位
タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF2
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:65%
1巻
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
1巻
53,980税込59,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
1パック(100枚)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
1本
439税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
1巻(5m)
970税込1,067
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
9,598税込10,558
当日出荷

破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
材質高密度ポリエチレン目合い(mm)(縦糸ピッチ)3.0×(横糸ピッチ)3.0
1巻(50m)
35,980税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻
14,980税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タキロンシーアイトリカルネット(土木用)
目合い(mm)(縦糸ピッチ)6.4×(横糸ピッチ)6.4材質高密度ポリエチレン
1巻(50m)
41,980税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
1巻
660税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
1枚
9,998税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1ケース(6個)
6,490税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)