ハイダクのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
78件の「ハイダク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイダクレール」、「配線 ダクト レール」、「ダクトレール 2.5m」などの商品も取り扱っております。
ライティングレール(直付用) 東芝ライテックランキング1位
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
1本
2,098税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ライティングバー用ライト ELPAランキング3位
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

フィードインキャップ 東芝ライテックランキング4位
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
1本
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ライティングレール端に使用します。 電源引き込み不可。
極性
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)耐荷重(kg)約5まで電源コード(m)約3
1台
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン20本体
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アース付100Vダクト本体
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1仕様2P15A125V・E付
1台
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

東芝ライテックI型ジョインタ
ライティングレールの直線接続に使用します。 電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性仕様接地極端子付
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)電流(A)15電圧(V)125
1個
2,698税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
1台
3,799税込4,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)