- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- バケツ 90Lのおすすめ人気ランキング
バケツ 90Lのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新319件の「バケツ 90L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール 90l」、「バケツ 120L」、「90L ゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
四国化成EP650型 キャスタータイプ
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
色ライトグレー高さ(mm)1160奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:14
四国化成EP1000型アンカータイプ
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
色ライトグレー高さ(mm)1140奥行(mm)850間口(mm)1300梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:22
紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。
用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型色グレー規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
四国化成EP1000型 キャスタータイプ
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
色ライトグレー高さ(mm)1200奥行(mm)850間口(mm)1300梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:22
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
TRUSCOポリ容器 90L 蓋なし
容量(L)85トラスコ品番176-0203種別各種ダストボックス材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型寸法(mm)Φ520×610質量(kg)3.3色ブルー摘要キャスター無高さ(mm)610耐熱温度(℃)100℃外径(mm)520フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-90F
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
四国化成EP650型アンカータイプ
小中規模集合住宅や飲食店など幅広い施設に便利な樹脂製ゴミストッカー。開閉しやすい2枚折扉デザイン。掃除しやすいフラットな内面壁:凹凸を極力排除した内壁デザイン。清掃作業がやりやすく丸洗いが可能。また、本体床面に水抜き穴があり、排水性にも優れています。本体は頑丈なブロー成形のポリエチレン製。足元は2タイプ(キャスタータイプ、アンカータイプ)。ゴミの分別に便利な内容器付き仕様もご用意。※サインシートはオプションです。
色ライトグレー高さ(mm)1100奥行(mm)710間口(mm)1190梱包数1主要材質ポリエチレン関連資料(1.51MB)収納の目安45Lゴミ袋:14
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ本体
SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201
SPICERR スパイサー。ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
1セット(1台)
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
1台
¥329,800税込¥362,780
20日以内出荷
アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約4×25mm(クロスカットタイプ)。機密情報のセキュリティににおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は6枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約90枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約90枚)寸法(mm)約175×345×414質量(g)5500材質ABS樹脂、PP電源(V)AC100、50/60Hz定格消費電力(W)90投入口幅(mm)約220細断寸法(mm)約4×25細断速度約2.2m/分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):6定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(無負荷時)45コード長さ(m)約1.5安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ保証期間お買い上げ日より1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):5枚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414最大投入幅A4
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
1台
¥299,800税込¥329,780
20日以内出荷
リネン回収にも対応できるオプションポケットが新登場。
材質ナイロン質量(kg)約2.1色ブラック容量(L)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×300×750
1個
¥30,980税込¥34,078
3日以内出荷
T-WORLD防臭おむつペール(袋入り) 14L ホワイト
トリプル防臭機能で臭わない!おむつ用ゴミ箱。消臭剤配合(本体部分)。強力密閉。二重フタ構造。気になる匂いをしっかり防ぐ。ニオイもれをダブルで防ぐ内フタ付き。内フタは内側に押して開きます。外蓋の開閉はワンタッチプッシュ式。3つのパッキンでしっかり密閉。市販の消臭剤が使える消臭剤ポケット付き(約90×140×8mm)。袋掛けフック付きで交換・セットが簡単(推奨袋サイズ:ポリ袋/20L、レジ袋/LLサイズ)。赤ちゃん用おむつ(Sサイズ)なら約20枚、大人用おむつなら(M)サイズなら約6枚捨てられます(使用状態やオムツのサイズによって多少異なります)。使用済みおむつの仮置き用に便利。場所をとらないスリムなデザインでベビーベッドサイドに置きやすいごみ箱です。日本製。
用途赤ちゃんのベビーオムツ、介護用・ペット用の紙おむつ、生ゴミの処理に。病院 施設 保育園材質本体・外蓋・中蓋・枠・ストッパー・消臭蓋/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(mm)約300×210×470色ホワイト容量(L)14
1個
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
堅牢で業務用に最適な容器。
用途ゴミ箱材質ポリエチレン形状丸型色ブルーフタの種類かぶせ式商品タイプ本体
SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201(BK)
SPICERR スパイサー。ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1。約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!。電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!。3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! 。★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴。・コンセント・水栓不要。充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、。バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能。折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整。付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計。静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1定格電圧(V)7.2本体質量(g)800使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
1セット
¥10,980税込¥12,078
翌々日出荷
容量(L)90材質ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-171セット内容本体・ふた質量(kg)4.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×690(蓋セット時)型番PM-90 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
1個
¥6,220税込¥6,842
当日出荷
T-WORLD防臭ペット用ペール 14L ブルー
トリプル防臭機能で臭わない!気になるニオイをしっかり防ぐペット用ゴミ箱。ペットシーツや紙おむつ、猫砂の後処理に。におい対策はこれで安心!消臭剤配合(本体部分)。強力密閉。二重フタ構造。日本製。ニオイもれをダブルで防ぐ内フタ付き。内フタは内側に押して開きます。外蓋の開閉はワンタッチプッシュ式。3つのパッキンでしっかり密閉。市販の消臭剤が使える消臭剤ポケット付き(約90×140×8mm)。袋掛けフック付きで交換・セットが簡単(推奨袋サイズ:ポリ袋/20L、レジ袋/LLサイズ)。猫砂なら約10日分、ペットシーツ(レギュラー)なら約5日分捨てられます(使用状態やシーツのサイズによって多少異なります)
用途ペット用トイレシート、紙オムツ、猫砂の処理に。材質本体・外蓋・中蓋・枠・ストッパー・消臭蓋/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(mm)約300×210×470色ブルー容量(L)14
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷