バリカンのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
798件の「バリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック プロバリカン」、「カンバリ」、「カリンバ」などの商品も取り扱っております。
プレジールプロバリカン FTC-BA02 大阪ブラシランキング1位
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)使用電池リチウムイオン電池消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)仕様水洗い不可付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)182×45×43質量(g)約215コード長さ(m)約1.8刈込み高さ(mm)0.8~2
1個
9,998税込10,998
当日出荷

充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)ランキング2位
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)使用時間(分)約45バッテリーニッケル水素電池保証期間1年間充電時間(時間)8
1台
2,490税込2,739
当日出荷

ウォッシャブル充電式バリカン ヒロ・コーポレーションランキング3位
ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン
充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
用途セルフカットに。充電時間(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×190×44本体質量(g)170電源入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA充電池タイプニッカド電池消費電力(W)3
1台
3,990税込4,389
6日以内出荷

パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
1台
9,998税込10,998
当日出荷

グルーミングトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)ランキング5位
ロゼンスター(LOZENSTAR)グルーミングトリマー
頭全体の刈り上げ、ツーブロックや襟足、ヒゲのお手入れ、ボディのムダ毛も可能な1台3役。刈り高さアタッチメント2種付きで、合計40段階調節可能(1.0-10mm 、10.5-20mm)。アタッチメント装着後、中央のダイヤルを回して0.5mm刻みで調節可能。USB充電に対応で、持ち運びにも便利な小型サイズのトリマー。モバイルバッテリーにも繋いでOK。2時間の充電で約60分使用。充電が切れたら電源に繋いだまま交流式での使用も可能。
用途トリマー、バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.9×3.3×16質量(g)120充電方式USB充電、交流式刈高調整(mm)1.0~10、10.5~20(40段階)充電時間(時間)2(急速)使用時間(分)60付属品刈り高さアタッチメント2個(0.5-10mm 、10.5-20mm)、 オイル×1、掃除用ブラシ×1、USB充電コード×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック商品タイプ本体
1個
3,390税込3,729
5日以内出荷

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)245使用電池リチウムイオン電池付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
1台
26,980税込29,678
当日出荷

一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源充電式(ACアダプタ付属)付属品5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
1個
3,696税込4,066
当日出荷

コイズミ(小泉成器)デジタル式ヘアカッター
デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。 チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。 刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm)54奥行(mm)43高さ(mm)185本体質量(g)220電源充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V充電時間(分)90使用時間(分)60付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ調節方式長さ:58段階(デジタル式)
1個
5,690税込6,259
6日以内出荷

静音モーター内蔵の静かなバリカン。 バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。 コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。 ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。 USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。 ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。 また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。 清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。
使用時間(分)約45充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで適合年齢(歳)全年齢対象消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック寸法(mm)44×138×33質量(g)110(アタッチメント含まず)コード長さ(cm)70取扱説明書(1.42MB)
1台
1,998税込2,198
4日以内出荷

コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。
用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)使用時間約2時間付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-63
1台
1,990税込2,189
当日出荷

流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5
1個
1,990税込2,189
6日以内出荷

大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)90充電時間(時間)2質量(g)300使用電池リチウムイオン電池付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
1台
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)100(50/60Hz)使用電池ニッケル水素電池消費電力(W)3.2仕様水洗い不可付属品充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント寸法(mm)149×33×36質量(g)128刈込み高さ(mm)0.6
1個
5,598税込6,158
当日出荷

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電取扱説明書(0.88MB)ストローク数(min)1,100-1
1台
4,998税込5,498
4日以内出荷

刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
1台
8,598税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。 なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。 コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。 アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。 ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。 使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません) LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。 刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。 ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。 刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。 アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。
付属品本体、刈り高さアタッチメント×4(3/5/7/10mm)、ブレードガード(2mm)、掃除用ブラシ、USBケーブル、、刃部潤滑用オイル、ポーチ材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス、アタッチメント:ABS樹脂ブラック質量(g)190電源USB充電交流式(AC100-240国内国外兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×240使用時間(分)約45バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(分)急速90バッテリー容量(mAh)600
1台
4,690税込5,159
当日出荷

大東電機工業スライヴ 535Z-H
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)250ストローク数(回/分)High:約1800、Low:約1550コード長さ(m)2.5付属品オイル、ブラシ
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.3
1台
9,998税込10,998
当日出荷

オーム電機電動バリカン
アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます。カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能。お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます。アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単。乾電池式
付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス鋼質量(g)91(本体のみ)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷