バール 1200mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
644件の「バール 1200mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かなでこ」、「大きいバール」、「バール 900mm」などの商品も取り扱っております。
モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm Mokuba(小山刃物製作所)ランキング1位
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
1本
5,698税込6,268
当日出荷

強力金テコ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング2位
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ちょーかるバール バクマ工業ランキング3位
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金テコ Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

曲がりにくい六角L型バール オーエッチ工業ランキング5位
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
4,398税込4,838
8日以内出荷

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
1丁
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
1個
4,898税込5,388
当日出荷

全長(mm)880呼び寸法(mm)900材質S53C幅(mm)165高さ(mm)34質量(g)2300
1本
4,798税込5,278
当日出荷

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける 作業に最適です。 重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)