- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- パウチのおすすめ人気ランキング
パウチのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,218件の「パウチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウチラミネーター」、「透明パウチ」、「パウチ 袋」などの商品も取り扱っております。
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm関連資料コーティングして水や汚れから保護する(1.93MB)
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
アネロパックパウチ用袋
クリップ不要で使いやすいです。
材質バリアナイロン寸法(mm)155×300シャーレ収納数(枚)嫌気時1~3枚、微好気時2枚、炭酸ガス培養時2枚耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-04
1袋(40枚)
¥5,399税込¥5,939
当日出荷
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着)使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ
用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。入数(枚)50
リンデンパウチ容器100mL 3個セット
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PEアズワン品番62-7040-95
1個
¥899税込¥989
当日出荷
1袋(20枚)
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
まとめて買えば、経済性抜群!豊富なサイズバリエーション。
厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100(0.1mm)
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)2400電圧(V)(50/60Hz)100定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約35秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz)フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)最大ラミネート幅(mm)320最大投入幅A3対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
¥41,980税込¥46,178
当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150







![マイティーパック マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68346032-220209-04.jpg)








![パウチフィルム クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07571962-160414-02.jpg)