- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
- パッド台のおすすめ人気ランキング
パッド台のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新345件の「パッド台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアパッド」、「ポリッシャー タンク」、「ポリッシャー パッド 研磨」などの商品も取り扱っております。
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
3M(スリーエム)パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き)
表面素材(グレー)、5mmのラバー、木台からなるパッド台
3M(スリーエム)シャンピングアッセンブリー
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
CONDOR(山崎産業)コンドル (ポリシャー用パッド台)インスタロックシャワーフィード 13”
シャンプータンク付きポリシャー用のパッド台。プレート一体型なので本体に直接取り付けることが可能です。
1個
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
CONDOR(山崎産業)コンドル (ポリシャー用パッド台)インスタロックドライビングパッド 18”
16インチポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
トラスコ品番736-4369
1個
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
ポリシャー用のトーロンブラシ。ワックス塗布床の洗浄用に。
用途床洗い、ツヤ出し用ブラシ
アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12
アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
3M(スリーエム)シャワーフィードドライビングアッセンブリー
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質アルミダイキャスト、ラバー、ナイロン仕様アルミ台(クラッチプレート付)
極太ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
剥離作業、特にストリッピングパッドでは取りきれない古いワックスや厚塗りされたワックスの剥離用(タイル表面を削りすぎることがあります)。
樹脂ワックスの剥離作業に使用します。コンクリート面のバリ取り、表面のクリーニング用にも。
色黒
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
CONDOR(山崎産業)コンドルポリシャー CP-8型
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9電源(V)AC100(50/60Hz)ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230
アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(黒)
主成分ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤仕上がり相当番手#80
ナイロン不織布に研摩砥粒を塗布したフロアパッドです。
水または、洗浄剤を併用し樹脂ワックスの洗浄作業に使用します。
材質ナイロン繊維厚さ(mm)約23色緑
アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用14インチメタルパッド台
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応
取扱停止中
アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチメタルパッド台
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980税込¥38,478
当日出荷














![ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69526583-220127-02.jpg)


![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115456-230228-02.jpg)

![ポリッシャー用ブラシ・パッド自動床面洗浄機、ポリッシャー用パッド(黒) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39253139-190226-02.jpg)

![ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48858004-220127-02.jpg)