ヒューズ micro2のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
101件の「ヒューズ micro2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロ2ヒューズ」、「ヒューズ」、「マイクロ2ヒューズ電源取り出し」などの商品も取り扱っております。
平型ヒューズ ミニ 電源取出し用 モノタロウランキング1位
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]ランキング2位
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(5個)
2,598税込2,858
当日出荷

マイクロ2ブレードヒューズセット Modesランキング3位
1セット(21個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロ2ヒューズ電源 RIZDEランキング4位
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
1袋(10本)
2,698税込2,968
当日出荷

マイクロ2ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]ランキング5位
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズマイクロ2ヒューズ
1袋(5個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイクロ2ブレードヒューズ用電源コードです。ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETCやナビ等の電源取り出しに便利です。
用途ヒューズの交換材質スリーヴ部PVC 端子部黄銅配線長約150mm電流(A)最大20
1本(5本)
1,898税込2,088
当日出荷

車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
1袋(10個)
3,294税込3,623
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
用途10Aアクセサリー用電流(A)10
1本
599税込659
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)15
1本
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,688税込1,857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。 ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。 装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。 必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
ブラック適合車種汎用
1個
349税込384
当日出荷

BRIDGE[自動車用品]マイクロ2ヒューズセット
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
5,698税込6,268
当日出荷

マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
1セット(5個)
589税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。 低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅全長(mm)165最大電流(A)10アズワン品番64-7915-95ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,840税込4,224
翌日出荷

新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
4,298税込4,728
当日出荷

今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
1本
599税込659
当日出荷

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)