- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ビス 35mmのおすすめ人気ランキング
ビス 35mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,719件の「ビス 35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス 30mm」、「ネジ 35mm」、「フロア釘」などの商品も取り扱っております。
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット