ビス40mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
239件の「ビス40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス ネジ」、「ビス 45mm」、「ビス 30mm」などの商品も取り扱っております。
4x40mm タッピングビス エスコランキング1位
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-440全長(mm)40質量(g)177
1パック(63本)
770税込847
当日出荷

3.8x 40mm 木割れ解消ビス(30本) エスコランキング2位
1パック(30本)
330税込363
翌日出荷

木工細ビス 箱入 ウイングランキング3位
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タッピングビス 皿頭 マーベルランキング4位
1箱(130本)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクランキング5位
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

材質ステンレスエスコ品番EA949AL-226長さ(mm)40ねじ径M4頭部形状皿頭
1パック(14本)
395税込435
当日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
1箱(1000本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-450全長(mm)50質量(g)168
1パック(50本)
770税込847
当日出荷

鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
1箱(225本)ほか
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

1箱(130本)ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598税込1,758
当日出荷

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)