ビーカーのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
ビーカーは実験器具の一つで、液体を計測して小分けしたり混ぜ合わせたりする道具です。円柱形の胴体に、目盛りが刻まれており、上に注ぎ口があります。また、持ちやすいよう取っ手がついているものもあります。ビーカーの素材にはポリプロピレン樹脂やガラス、ステンレス、ホーローなど耐化学薬品性や耐久性のある素材が多く採用されています。ポリプロピレン樹脂製やガラス製のビーカーは透明度が優れており、内容物をよく確認することができます。耐熱加工のガラスやプラスチック製のビーカーは、オートクレーブにかけることも可能です。

ビーカー ガラス製 HARIOランキング2位
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ビーカー(目安目盛) ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング3位
1個
529税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ポリプロピレン手付ビーカー サンプラテックランキング4位
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)




1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
1個ほか
469税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
1個
96税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー仕様手付き材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
919税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)目盛あり
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー仕様手なし材質TPX(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)160
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
1個
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)