ピタのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
3,863件の「ピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピタッとくん」、「ピタッと」、「パナソニック壁ピタ水栓」などの商品も取り扱っております。
ピタ7 ジャッキスター 未来工業ランキング1位
床面と設置物の底面に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
1個
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

スキージー専用保護パット「ピタッとくん」 アイプランランキング2位
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト TOTOランキング3位
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ピタッとキャッチ 光ランキング4位
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。掛数(本)1最大使用荷重(kg)2トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309税込340
当日出荷

これエエやん  壁ピタ 狭い隙間にも使える 洗濯機用水栓(ストッパー付き) GAONA(ガオナ)ランキング5位
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昇鉛直出し機能を備えた多用途な勾配レーザ 受光器をスライドしてピタッと簡単に位置決め、比較高低差がひと目でわかるスケールです。 クランプは固定したまま、らくらくスライド。 メーカー問わず各種受光器の取り付けが可能です。 受光器付属品のクランプでは難しかった、スケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 比較高低差がひと目でわかる。受光器をスライドして、比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は、1mm 単位の目盛があるので、バカ棒としても使用可能です。
付属品収納ナイロン袋幅(mm)スライド部:39全長(mm)2400測定範囲【表面】80cm~190cm 2段目スライド幅±50cm、【裏面】~2400mm質量(g)788目盛【表目盛】1段目:高さ目盛、2段目:比高目盛(ともに1mm単位)、【裏目盛】高さ目盛(1mm単位)気泡管感度120’/2mm全縮(mm)1310
1本
7,998税込8,798
5日以内出荷

強力な初期接着力で、壁紙を巻き込み施工する際、クセの強い壁紙も美しく収まります。
用途強力目地用接着剤危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(350g)ほか
879税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
全長(mm)35接続口径(Φmm)4先端径(Φmm)0.5アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1袋(100個)
1,598税込1,758
当日出荷

接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1パック(20個)
679税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日動電工カクピタS
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
1袋(20個)
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)185適合内径(Φmm)185アズワン品番65-2070-51
1個
999税込1,099
当日出荷

革手袋やディスポ手袋の下ばき用に適しています。 長繊維のナイロン糸を使用しているので手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7ホワイト入数(双)10
1袋(10双)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

リンテックコマース壁紙はがれにピタッ
壁紙補修専用の3色揃った接着剤。乾いてもてからないので目立たない。壁紙の穴うめ・めくれ・すきまをスッキリ補修します。はがれにピタッ。引越し前の補修に最適。壁紙の補修のことならまかせて
用途壁紙の補修材ですセット内容3本(ホワイト・アイボリー・ベージュ)材質酢酸ビニル樹脂エマルジョン無機充填剤・顔料・水ホワイト・アイボリー・ベージュ内容量(g)1本あたり16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1セット(3本)
999税込1,099
当日出荷

シャープ化学ピタっとpeel
透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30g×20個)
10,980税込12,078
5日以内出荷

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。流れるような軽い引き心地と確実なのり付けで作業がスムーズに進みます。
用途封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど
1個(8m)ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

信越ポリマーシリコパテ
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。幅(mm)25オレンジ使用温度範囲(℃):-40~180長さ(cm)40主成分シリコーン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.31MB)グリーン購入法適合
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!貼ってはがせる弱粘着タイプで仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることもできます。
用途任意の紙をふせん代わりに/書類訂正時の仮止め/メモや付箋などの仮止め/情報のスクラップやデザインワーク時の仮止め/アルバムなどへのコメントの仮止めなどテープ長さ(m)16テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定粘着性弱粘着繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
299税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分スチレン、アクリル酸エステル、水危険物の類別非危険物
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セメントの肌わかれ防止や防水にも役立ちます。混練り時に混ぜ合わせてください。(エチレン系樹脂エマルジョン)
危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
559税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)