フレキのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
15,858件の「フレキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキホース」、「20Aフレキ」、「フレキ 15a」などの商品も取り扱っております。
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ランキング1位
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
269税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ランキング2位
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


水道用フレキパイプT型 リビラックランキング4位
1本
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業ランキング5位
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
799税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプE
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
21,980税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
1本
499税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
549税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)